Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1565 Prof 41x41x2 lung= 4mt Forato 3 Send

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685371721

Artikelnummer

TKGPRF1565

Herstellernummer

PRF1565

Hersteller

TKG

Länge:

4000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

41 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

7.4 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

70517 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

251.22 cm4

Widerstandsmoment Wy:

3439 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2798.59 cm³

PROFILO SENDZIMIR ASO. 3 LATI 41X41SP2mmL4m