TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1545 Prof 41x41x2 lung= 3mt Forato Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371684
Artikelnummer
TKGPRF1545
Herstellernummer
PRF1545
Hersteller
TKG
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
41 mm
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein



