TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1535 Prof 41x41x2 lung= 4mt Forato Send

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371660
Artikelnummer
TKGPRF1535
Herstellernummer
PRF1535
Hersteller
TKG
Länge:
4000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
41 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
5.6 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
70517 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
251.22 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3439 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2798.59 cm³