Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1530 Prof 41x41x2 lung= 3mt Forato Send

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685371653

Artikelnummer

TKGPRF1530

Herstellernummer

PRF1530

Hersteller

TKG

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

41 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

4.2 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

70517 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

251.22 cm4

Widerstandsmoment Wy:

3439 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2798.59 cm³

Profilo / Profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGPRF1530 - PROFILO SENDZIMIR ASO. 41X41 SP2MM L3M