Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1210 Prof 41x41x2,5 lung= 4mt Forato 3 Send

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685371486

Artikelnummer

TKGPRF1210

Herstellernummer

PRF1210

Hersteller

TKG

Länge:

4000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

41 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

9 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

53819 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

306.22 cm4

Widerstandsmoment Wy:

53819.08 cm³

Widerstandsmoment Wz:

10895.15 cm³

PROFILO SENDZIMIR ASO.3LATI 41X41SP2,5mmL4m