TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1155 Prof 41x21x2,5 lung= 6mt Forato Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371400
Artikelnummer
TKGPRF1155
Herstellernummer
PRF1155
Hersteller
TKG
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
21 mm
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
PROFILO ZINCATO CALDO ASO.41X21 SP2,5mm L6m