TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1145 Prof 41x21x2,5 lung= 3mt Forato Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371387
Artikelnummer
TKGPRF1145
Herstellernummer
PRF1145
Hersteller
TKG
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
21 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
30 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein