Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1115 Prof 41x41x2,5 doppio L= 6mt Forato Z/C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Breite - 82 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685371349

Artikelnummer

TKGPRF1115

Herstellernummer

PRF1115

Hersteller

TKG

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Breite:

82 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

41 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

1348.39 kN

Art der Lochung:

ohne

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

30 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

350573.55 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

612.44 cm4

Widerstandsmoment Wy:

8550 cm³

Widerstandsmoment Wz:

8870 cm³

PROFILO DOPPIO ZINC.CALDO 41X41 SP2,5mm L6m