TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1110 Prof 41x41x2,5 doppio L= 4mt Forato Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Breite - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685371332
Artikelnummer
TKGPRF1110
Herstellernummer
PRF1110
Hersteller
TKG
Länge:
4000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
82 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
41 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Tragfähigkeit:
1348.39 kN
Art der Lochung:
ohne
Farbe:
Zink
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
20 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
350573.55 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
612.44 cm4
Widerstandsmoment Wy:
8550 cm³
Widerstandsmoment Wz:
8870 cm³