TEKNOMEGA SRL - TKGMSL2025 Mensola stampata nervata L=510 - MSL2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 510 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...510 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685370977
Artikelnummer
TKGMSL2025
Herstellernummer
MSL2025
Hersteller
TKG
Höhe:
160 mm
Länge:
510 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...510 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...0 °
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



