TEKNOMEGA SRL - TKGMSL2015 Mensola stampata nervata L=310 - MSL2015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 310 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...310 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685370953
Artikelnummer
TKGMSL2015
Herstellernummer
MSL2015
Hersteller
TKG
Höhe:
120 mm
Länge:
310 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...310 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...0 °
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



