Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMSL2000 Mensola stampata nervata L=110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 3 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685370922

Artikelnummer

TKGMSL2000

Herstellernummer

MSL2000

Hersteller

TKG

Höhe:

3 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...110 mm

Breite:

120 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...0 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGMSL2000 - MENSOLA STAMPATA ZINCATURA A CALDO L110M