TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1525 Mensola stampata L=510 - MSL1525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 510 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...510 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370908
Artikelnummer
TKGMSL1525
Herstellernummer
MSL1525
Hersteller
TKG
Höhe:
160 mm
Länge:
510 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...510 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



