TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1520 Mensola stampata L=410 - MSL1520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 410 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...410 mm
Packung
20 ST
EAN
8053685370892
Artikelnummer
TKGMSL1520
Herstellernummer
MSL1520
Hersteller
TKG
Höhe:
160 mm
Länge:
410 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...410 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



