TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1071 Mensola prof L=900 - MSL1071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 900 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...900 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685370830
Artikelnummer
TKGMSL1071
Herstellernummer
MSL1071
Hersteller
TKG
Höhe:
160 mm
Länge:
900 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...900 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



