TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1070 Mensola prof L=750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 750 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...750 mm
Packung
1 ST
EAN
8053685370823
Artikelnummer
TKGMSL1070
Herstellernummer
MSL1070
Hersteller
TKG
Höhe:
160 mm
Länge:
750 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...750 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige