Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1065 Mensola prof L=600 - MSL1065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685370816

Artikelnummer

TKGMSL1065

Herstellernummer

MSL1065

Hersteller

TKG

Höhe:

160 mm

Länge:

600 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...600 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...0 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

MENSOLA IN PROFILO 41X41 Z.C. L600mm