TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1050 Mensola prof L=300 - MSL1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 120 mm
Länge - 50 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...300 mm
Packung
10 ST
EAN
8053685370786
Artikelnummer
TKGMSL1050
Herstellernummer
MSL1050
Hersteller
TKG
Höhe:
120 mm
Länge:
50 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...300 mm
Breite:
41 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...0 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige



