Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1045 Mensola prof L=200 - MSL1045

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 120 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...200 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8053685370779

Artikelnummer

TKGMSL1045

Herstellernummer

MSL1045

Hersteller

TKG

Höhe:

120 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...200 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...0 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

MENSOLA IN PROFILO 41X41 Z.C. L200mm