Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1000 Mensola doppia prof L=300 - MSL1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 0...300 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8053685370694

Artikelnummer

TKGMSL1000

Herstellernummer

MSL1000

Hersteller

TKG

Höhe:

160 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...300 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

0...0 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGMSL1000 - MENSOLA IN PROILO 41X41 DOPPIO Z.C. L300