TEKNOMEGA SRL - TKGMCR2000 MORSETTO A CLIP X BARRA 12X4 - MCR2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 4...4 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 10 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss - ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein
Packung
100 ST
EAN
8053685370427
Artikelnummer
TKGMCR2000
Herstellernummer
MCR2000
Hersteller
TKG
Sammelschienendicke:
4...4 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


