Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1100 MORSETTO A RAGNO X BARRE FILETTATE M5 - MCR1100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 4...4 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8053685370410

Artikelnummer

TKGMCR1100

Herstellernummer

MCR1100

Hersteller

TKG

Sammelschienendicke:

4...4 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto per barra di rame, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGMCR1100 - MORSETTO A RAGNO X BARRE FILETTATE M5