TEKNOMEGA SRL - TKGJLK1021 J-Link Giunto trecc.isol.25 mmq L 730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
8050503319323
Artikelnummer
TKGJLK1021
Herstellernummer
JLK1021
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
730 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Außendurchmesser ca.:
25 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
4.3 mm
Leitungs-Höhe ca.:
20 mm
Lochdurchmesseranschluss:
10.5 mm
Isoliert:
ja





