Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2295 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H70 M8 D30 HF - ISO2295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 70 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8050503319101

Artikelnummer

TKGISO2295

Herstellernummer

ISO2295

Hersteller

TKG

Länge:

70 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H70M830mm