TEKNOMEGA SRL - TKGISO2290 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H70 M6 D30 HF - ISO2290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 70 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
25 ST
EAN
8050503319095
Artikelnummer
TKGISO2290
Herstellernummer
ISO2290
Hersteller
TKG
Länge:
70 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H70M630mm


