TEKNOMEGA SRL - TKGISO2255 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H35 M8 D30 HF - ISO2255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 35 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8050503318982
Artikelnummer
TKGISO2255
Herstellernummer
ISO2255
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Außendurchmesser:
30 mm
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H35M830mm


