TEKNOMEGA SRL - TKGISO2220 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H45 M8 D20 HF - ISO2220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 45 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
25 ST
EAN
8050503318913
Artikelnummer
TKGISO2220
Herstellernummer
ISO2220
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Kunststoff
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Länge:
45 mm
Außendurchmesser:
20 mm
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H45M820mm


