Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2190 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H35 M8 D20 HF - ISO2190

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 35 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318852

Artikelnummer

TKGISO2190

Herstellernummer

ISO2190

Hersteller

TKG

Länge:

35 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H35M820mm