TEKNOMEGA SRL - TKGISO2175 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M8 D20 HF - ISO2175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
8050503318821
Artikelnummer
TKGISO2175
Herstellernummer
ISO2175
Hersteller
TKG
Länge:
30 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M820mm


