Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2165 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H30 M5 D20 HF - ISO2165

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8050503318807

Artikelnummer

TKGISO2165

Herstellernummer

ISO2165

Hersteller

TKG

Länge:

30 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H30M520mm