Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1035 Guaina poliestere d.40 nera V zero - GPV1035

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1035 Guaina poliestere d.40 nera V zero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 35...75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 38 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8050503317961

Artikelnummer

TKGGPV1035

Herstellernummer

GPV1035

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

35...75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

38 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

GUAINA IN POLIESTERE NERA V0 UL 40mm