Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1030 Guaina poliestere d.30 nera V zero - GPV1030

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPV1030 Guaina poliestere d.30 nera V zero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...56 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8050503317954

Artikelnummer

TKGGPV1030

Herstellernummer

GPV1030

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

20...56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

32 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V0

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach UR:

ja

Guaine di cablaggio trecciata in poliestere VO UL CSA. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Colore: nero con filo identificativo grigio • Conforme RoHS • Monofilamento in Poliestere (PET) senza alogeni diametro 0,22 mm • Densità 1,14 kg/dm³ • Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C • Temperatura di fusione: 230± 5°C • Autoestinguenza: UL 94-V0 • Ritardante la fiamma • Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro