Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2045 Guaina poliestere diam.64 nera - GPN2045

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2045 Guaina poliestere diam.64 nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 45...105 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 64 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 25 M

EAN

8050503317886

Artikelnummer

TKGGPN2045

Herstellernummer

GPN2045

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

45...105 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

64 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

GUAINA IN POLIESTERE NERA V2 UL 64mm