TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2040 Guaina poliestere diam.50 nera - GPN2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 40...80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
50 M
EAN
8050503317879
Artikelnummer
TKGGPN2040
Herstellernummer
GPN2040
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
40...80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja


