TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2034 Guaina poliestere diam.35 nera - GPN2034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 30...60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 35 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
50 M
EAN
8050503317855
Artikelnummer
TKGGPN2034
Herstellernummer
GPN2034
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
30...60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
35 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


