Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2030 Guaina poliestere diam.30 nera - GPN2030

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2030 Guaina poliestere diam.30 nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 20...26 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8050503317848

Artikelnummer

TKGGPN2030

Herstellernummer

GPN2030

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

20...26 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

30 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach UR:

ja

Guaina di cablaggio trecciata in poliestere V2 UL CSA. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Conforme RoHS • Monofilamento in Poliestere (PET) senza alogeni diametro 0,22 mm • Densità 1,14 kg/dm³ • Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C • Temperatura di fusione: 230± 5°C • Autoestinguenza: UL 94-V2 • Ritardante la fiamma • Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro