TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2010 Guaina poliestere diam.10 nera - GPN2010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 7...19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 M
EAN
8050503317794
Artikelnummer
TKGGPN2010
Herstellernummer
GPN2010
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
7...19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja


