TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2005 Guaina poliestere diam.8 nera - GPN2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 5...14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 8 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 M
EAN
8050503317787
Artikelnummer
TKGGPN2005
Herstellernummer
GPN2005
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
5...14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja


