Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2001 Guaina poliestere diam.4 nera - GPN2001

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPN2001 Guaina poliestere diam.4 nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 1...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

8050503317770

Artikelnummer

TKGGPN2001

Herstellernummer

GPN2001

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

1...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGGPN2001 - GUAINA IN POLIESTERE NERA V2 UL 4MM