TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2045 Guaina poliestere diam.64 grigia - GPG2045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 45...105 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 64 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
25 M
EAN
8050503317756
Artikelnummer
TKGGPG2045
Herstellernummer
GPG2045
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
45...105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
64 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja


