Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2040 Guaina poliestere diam.50 grigia - GPG2040

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2040 Guaina poliestere diam.50 grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 80...80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 M

EAN

8050503317749

Artikelnummer

TKGGPG2040

Herstellernummer

GPG2040

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

80...80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach UR:

ja

Guaina di cablaggio trecciata in poliestere V2 UL CSA. CARATTERISTICHE TECNICHE: • Conforme RoHS • Monofilamento in Poliestere (PET) senza alogeni diametro 0,22 mm • Densità 1,14 kg/dm³ • Temperatura di funzionamento: - 50°C + 150°C • Temperatura di fusione: 230± 5°C • Autoestinguenza: UL 94-V2 • Ritardante la fiamma • Confezione: bobina in box di cartone autosrotolante dal centro