TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2035 Guaina poliestere diam.40 grigia - GPG2035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 35...75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 38 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8050503317732
Artikelnummer
TKGGPG2035
Herstellernummer
GPG2035
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
35...75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
38 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja


