TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2015 Guaina poliestere diam.12 grigia - GPG2015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 9...24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 14 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 M
EAN
8050503317671
Artikelnummer
TKGGPG2015
Herstellernummer
GPG2015
Hersteller
TKG
Bündeldurchmesser:
9...24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
14 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja


