Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2001 Guaina poliestere diam.4 grigia - GPG2001

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGGPG2001 Guaina poliestere diam.4 grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 1...8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 4 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

8050503317640

Artikelnummer

TKGGPG2001

Herstellernummer

GPG2001

Hersteller

TKG

Bündeldurchmesser:

1...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

4 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-50...150 °C

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Guaina trecciata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGGPG2001 - GUAINA IN POLIESTERE GRIGIA V2 UL 4MM