TEKNOMEGA SRL - TKGFVT1561 GUAINA ANTIFIAMMA X APPOG.ZAVORRE 350X2 - FVT1561
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8053685376467
Artikelnummer
TKGFVT1561
Herstellernummer
FVT1561
Hersteller
TKG
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
sonstige
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige


