Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3070 GUIDA DIN SENDZIMIR FORATA 35X15 3M - DIN3070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8050503315431

Artikelnummer

TKGDIN3070

Herstellernummer

DIN3070

Hersteller

TKG

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

PROFILO DIN SENDZIMIR PREFORATO H15mm L3m