TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1070 GUIDA DIN SENDZIMIR FORATA 35X15 2M - DIN1070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Langloch
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8050503315219
Artikelnummer
TKGDIN1070
Herstellernummer
DIN1070
Hersteller
TKG
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm


