TEKNOMEGA SRL - TKGDAP3030 Dado M10 molla corta INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503315035
Artikelnummer
TKGDAP3030
Herstellernummer
DAP3030
Hersteller
TKG
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
rostfreier Stahl





