TEKNOMEGA SRL - TKGDAP3025 Dado M8 molla corta INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8050503315028
Artikelnummer
TKGDAP3025
Herstellernummer
DAP3025
Hersteller
TKG
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
rostfreier Stahl





