TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1100 Dado con alette M6

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
OberflÀchenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
GewindemaĂ (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8050503314854
Artikelnummer
TKGDAP1100
Herstellernummer
DAP1100
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
OberflÀchenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
GewindemaĂ (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Einklickbar:
nein
Mit Unterlegscheibe:
ja
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Kunststoff



